Non retournable

Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 37° CORPS BLANC - 6472051

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 37° CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673378820

Réf. Sonepar

00553337882

Réf. Fournisseur

6472051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot