Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 49° CORPS GRIS - 6471555

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 49° CORPS GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673378486

Réf. Sonepar

00553337848

Réf. Fournisseur

6471555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot