Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 37° CORPS BLANC - 6472041

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 37° CORPS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673378790

Réf. Sonepar

00553337879

Réf. Fournisseur

6472041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC