Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 37° CORPS GRIS - 6472045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673378813
Réf. Sonepar
00553337881
Réf. Fournisseur
6472045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR


