Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141335

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673039714

Réf. Sonepar

00553303971

Réf. Fournisseur

6141335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR