Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABL - 6141332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673035457
Réf. Sonepar
00553003986
Réf. Fournisseur
6141332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


