Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6140151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375317
Réf. Sonepar
00553337531
Réf. Fournisseur
6140151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


