Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6140152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375324
Réf. Sonepar
00553337532
Réf. Fournisseur
6140152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


