Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6141351

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375133

Réf. Sonepar

00553337513

Réf. Fournisseur

6141351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot