Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 37° CORPS GRIS BAGUE - 6140145

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 37° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375300

Réf. Sonepar

00553337530

Réf. Fournisseur

6140145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR