Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1774Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6140142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375294
Réf. Sonepar
00553337529
Réf. Fournisseur
6140142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


