Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6140232

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375355

Réf. Sonepar

00553337535

Réf. Fournisseur

6140232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR