Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6141931

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039745

Réf. Sonepar

00553303974

Réf. Fournisseur

6141931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2339Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot