Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2407Lm 3500°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375188
Réf. Sonepar
00553337518
Réf. Fournisseur
6141955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


