Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6140241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375379
Réf. Sonepar
00553337537
Réf. Fournisseur
6140241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


