Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6141941

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039769

Réf. Sonepar

00553303976

Réf. Fournisseur

6141941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC