Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141945

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673039776

Réf. Sonepar

00553303977

Réf. Fournisseur

6141945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR