Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABL - 6141942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673035426
Réf. Sonepar
00553003985
Réf. Fournisseur
6141942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2455Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR


