Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGU - 6140731

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375799

Réf. Sonepar

00553337579

Réf. Fournisseur

6140731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot