Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6140331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375430
Réf. Sonepar
00553337543
Réf. Fournisseur
6140331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3134Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


