Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6140351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375492
Réf. Sonepar
00553337549
Réf. Fournisseur
6140351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


