Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6142755

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 49° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375218

Réf. Sonepar

00553337521

Réf. Fournisseur

6142755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR