Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3226Lm 3500°K 49° CORPS NOIR- CABL - 6142752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375201
Réf. Sonepar
00553337520
Réf. Fournisseur
6142752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


