Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6142741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673039806
Réf. Sonepar
00553303980
Réf. Fournisseur
6142741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 3291Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


