Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6140431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375522
Réf. Sonepar
00553337552
Réf. Fournisseur
6140431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


