Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6144031

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039820

Réf. Sonepar

00553303982

Réf. Fournisseur

6144031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot