Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6144035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673039837
Réf. Sonepar
00553303983
Réf. Fournisseur
6144035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4344Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR


