Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 37° CORPS GRIS BAGUE - 6140455

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 37° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673375607

Réf. Sonepar

00553337560

Réf. Fournisseur

6140455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR