Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6144045

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039851

Réf. Sonepar

00553303985

Réf. Fournisseur

6144045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot