Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGU - 6142131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673376697
Réf. Sonepar
00553337669
Réf. Fournisseur
6142131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


