Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6141631

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673376338

Réf. Sonepar

00553337633

Réf. Fournisseur

6141631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC