Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6141632

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673376345

Réf. Sonepar

00553337634

Réf. Fournisseur

6141632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot