Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141135

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375997

Réf. Sonepar

00553337599

Réf. Fournisseur

6141135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1447Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot