Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 23° CORPS BLANC BAGU - 6142151

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 23° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673376758

Réf. Sonepar

00553337675

Réf. Fournisseur

6142151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC