Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6141651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673376390
Réf. Sonepar
00553337639
Réf. Fournisseur
6141651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1491Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


