Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6141641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673376369
Réf. Sonepar
00553337636
Réf. Fournisseur
6141641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


