Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6141642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673376376
Réf. Sonepar
00553337637
Réf. Fournisseur
6141642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR


