Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1521Lm 4000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673376024
Réf. Sonepar
00553337602
Réf. Fournisseur
6141145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


