Non retournable

Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6141732

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673376437

Réf. Sonepar

00553337643

Réf. Fournisseur

6141732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot