Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141235

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673376086

Réf. Sonepar

00553337608

Réf. Fournisseur

6141235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 19W 2003Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR