Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 37° CORPS GRIS BAGUE - 6141855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673376598
Réf. Sonepar
00553337659
Réf. Fournisseur
6141855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 37° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


