Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673376239
Réf. Sonepar
00553337623
Réf. Fournisseur
6141455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2765Lm 3500°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR


