Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 23° CORPS BLANC BAGU - 6142341

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 23° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673376901

Réf. Sonepar

00553337690

Réf. Fournisseur

6142341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 23° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot