Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6141441

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673376185

Réf. Sonepar

00553337618

Réf. Fournisseur

6141441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2822Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC