Non retournable

Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE - 6141535

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673376260

Réf. Sonepar

00553337626

Réf. Fournisseur

6141535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot