Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABL - 6142032

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673376611

Réf. Sonepar

00553337661

Réf. Fournisseur

6142032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3722Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR