Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6141551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673376307
Réf. Sonepar
00553337630
Réf. Fournisseur
6141551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3833Lm 3500°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


