Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABL - 6141542

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673376284

Réf. Sonepar

00553337628

Réf. Fournisseur

6141542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ELIPS-2 IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 3911Lm 4000°K 49° CORPS NOIR- CABLE NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot