Cubispot - ELIPS 60-230 PLAFONNIER + LED 4,9W 365Lm 36° 3000°K GRADABLE BLANC - 3110401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673001971
Réf. Sonepar
00553110401
Réf. Fournisseur
3110401
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3110401
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elips 60-230 plafonnier + led 4,9w 365lm 36° 3000°k gradable blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


