Cubispot - ELIPS 60-230 PLAFONNIER + LED 4,9W 365Lm 36° 3000°K GRADABLE GRIS - 3110405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673001995
Réf. Sonepar
00553110405
Réf. Fournisseur
3110405
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3110405
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elips 60-230 plafonnier + led 4,9w 365lm 36° 3000°k gradable gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


